pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLZ158100M3 CNC 35 2.0 T LED M 3K 2W - LZ158100M3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLZ158100M3 CNC 35 2.0 T LED M 3K 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680639168

Codice prodotto

LOMLZ158100M3

Cod. produttore

LZ158100M3

Produttore

LOM

Segnapasso minimalista per incasso. Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio e ghiera in acciaio AISI316L. Ampia scelta di temperature colore. Diffusore in vetro trasparente. Il prodotto presenta grado IP 67 ed è provvisto di Aquastop integrato che protegge il prodotto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Apparecchio pre-cablato e con garanzia pluriennale sul circuito LED, fornito cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75. Alimentazione esclusa 24Vdc o 500mA - 6V. Disponibile versione honeycomb (nondisponibile con ottica D). LED 4000K (N) o 3000K (3), 2700K (2) o 2200K (1). Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego; RG1 gruppo di rischio esente (EN62471).