pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15901A3 FLORA 160 LED 24V 3K 2,5W ALL BLACK - LT15901A3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15901A3 FLORA 160 LED 24V 3K 2,5W ALL BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Altro

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680417872

Codice prodotto

LOMLT15901A3

Cod. produttore

LT15901A3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Altro

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Flora 160 LED 3K 2,5W All Black 24V