LOMBARDO - LOMLT15834ED2 CNC 35 2.0 SWING POST 40 LED 24V D 2.7K - LT15834ED2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale del corpo - Acciaio
Potenza totale - 2 W
Resistenza agli urti - IK07
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
84 Kg CO₂-eq
EAN
8012680452125
Codice prodotto
LOMLT15834ED2
Cod. produttore
LT15834ED2
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Acciaio
Potenza totale:
2 W
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Angolo di emissione:
A raggio libero
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no