pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15832KL2 CNC 35 2.0 SWING GAR. 40 LED 24V L 2.7K - LT15832KL2

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15832KL2 CNC 35 2.0 SWING GAR. 40 LED 24V L 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza totale - 2 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

84 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680451401

Codice prodotto

LOMLT15832KL2

Cod. produttore

LT15832KL2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza totale:

2 W

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

CNC 35 2.0 Swing Gar. 40 LED 2.7K 2W Corten 24V Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.