LOMBARDO - LOMLT15820H0L3 CNC 50 2.0 T LED 24V L 3K 6,5W H - LT15820H0L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Potenza totale - 6.5 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Alluminio
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
EAN
8012680454426
Codice prodotto
LOMLT15820H0L3
Cod. produttore
LT15820H0L3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza totale:
6.5 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Portalampada:
Senza
Regolabile:
no
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Diametro esterno:
50 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Calpestabile da veicoli:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
500 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no