pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15800WF3 CNC 25 2.0 T FULL RESIN LED 24V 3K 2W B - LT15800WF3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15800WF3 CNC 25 2.0 T FULL RESIN LED 24V 3K 2W B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Potenza totale - 2 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680465439

Codice prodotto

LOMLT15800WF3

Cod. produttore

LT15800WF3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza totale:

2 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Diametro esterno:

25 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

500 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CNC 25 2.0 T Full Resin LED 3K 2W Bianco 24V Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso.Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso.