LOMBARDO - LOMLT14920VN LINFA I 80 LED 24V 4K 2W VERDE OTTONE - LT14920VN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Altro
Potenza totale - 2 W
Resistenza agli urti - IK06
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
84 Kg CO₂-eq
EAN
8012680373000
Codice prodotto
LOMLT14920VN
Cod. produttore
LT14920VN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Altro
Potenza totale:
2 W
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto di terra
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
no
Angolo di emissione:
A raggio libero
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no