pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT135001N PIK 80 H 250 LED 24V 4K 4,5W NERO - LT135001N

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT135001N PIK 80 H 250 LED 24V 4K 4,5W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680194155

Codice prodotto

LOMLT135001N

Cod. produttore

LT135001N

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

80 mm

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pik 80 H 250 LED 4K 4,5W Nero 24V Adatto per l installazione a terra e parete e ad uso esterno. Corpo e palo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in policarbonato ottico confinitura PoliGLASS, tramite stampa