pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT12660BD3 AGO PL GAR. LED 24V 3K 20W NERO - LT12660BD3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT12660BD3 AGO PL GAR. LED 24V 3K 20W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 20 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

461 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680412280

Codice prodotto

LOMLT12660BD3

Cod. produttore

LT12660BD3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

20 W

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

82 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ago pl Gar. LED 3K 20W Nero 24V Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavoversione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.