pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLS1161053 ART 250 MASK LED 3K 17W CORTEN - LS1161053

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680062034

Codice prodotto

LOMLS1161053

Cod. produttore

LS1161053

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

250 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

250 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

121.76...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2040...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Art 250 Mask LED 3K 17W Corten Versione a led con alimentatore integrato, Sensore di movimento Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione. Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con fin Cover in PMMA.Cover in PMMA.