pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL781E2N STILE 260 SIM. LED 4K 10W NERO - LL781E2N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680041350

Codice prodotto

LOMLL781E2N

Cod. produttore

LL781E2N

Produttore

LOM

Stile 260 sim. LED 4K 10W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2 1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a t Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm 48 mm.Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm 48 mm.