pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL644C3 STILE NEXT 103 AS. LED 3K 3W - LL644C3

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680876334

Codice prodotto

LOMLL644C3

Cod. produttore

LL644C3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

105 mm

Larghezza di montaggio:

95 mm

Stile Next 103 As. LED 3K 3W Versione a led con alimentatore integrato Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primariopressofuso EN-AB44100.

Un prodotto LOMBARDO

Scopri la serie LOMBARDO