pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL591P2N CLASS TO 260 LED 4K 18W NERO - LL591P2N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680028016

Codice prodotto

LOMLL591P2N

Cod. produttore

LL591P2N

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

260 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

102 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

30

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Class to 260 LED 4K 18W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Base e anello/visiera in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2 1060. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm.