LOMBARDO - LOMLL496EM3 TREND U&D 220 LED M 3K 11W ANTRAC. - LL496EM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8012680052561
Codice prodotto
LOMLL496EM3
Cod. produttore
LL496EM3
Produttore
LOM
Colore del corpo:
Antracite
Trend U&D 220 LED 3K 11W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.


