pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL4900152 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W CORTEN - LL4900152

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL4900152 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680227075

Codice prodotto

LOMLL4900152

Cod. produttore

LL4900152

Produttore

LOM

Trend U&D 220 LED 2.7K 24W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.