pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL4900092 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W GRIGIO - LL4900092

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL4900092 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680227020

Codice prodotto

LOMLL4900092

Cod. produttore

LL4900092

Produttore

LOM

Trend U&D 220 LED 2.7K 24W Grigio Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.