pagina iniziale
in esaurimento

LOMBARDO - LOMLL194Q1N MITO 300 LED 4K BIANCO - LL194Q1N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012680876532

Codice prodotto

LOMLL194Q1N

Cod. produttore

LL194Q1N

Produttore

LOM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

288 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

107 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

30

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello MITO 300 LED 4K BIANCO