LOMBARDO - LOMLL16001WS93 Beta 2 LED S9 3K 30W Bianco - LL16001WS93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore luce - Bianco
Dimming DALI - no
Dimming 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680458141
Codice prodotto
LOMLL16001WS93
Cod. produttore
LL16001WS93
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
490 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Materiale del riflettore:
Vetro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
53 mm
Con copertura protettiva:
no