pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15311L3 LULA STELO H2400 LED 3K 12W LIGHT GREY - LL15311L3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15311L3 LULA STELO H2400 LED 3K 12W LIGHT GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 12 W

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

344 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680424351

Codice prodotto

LOMLL15311L3

Cod. produttore

LL15311L3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

12 W

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lula Stelo H2400 LED 3K 12W Light Grey AC DIRECT, Taglio di fase