pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15309K3 LULA STELO H1200 LED 3K 12W CORTEN - LL15309K3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15309K3 LULA STELO H1200 LED  3K 12W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680423774

Codice prodotto

LOMLL15309K3

Cod. produttore

LL15309K3

Produttore

LOM

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Potenza totale:

12 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lula Stelo H1200 LED 3K 12W Corten AC DIRECT, Taglio di fase