pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15302DN LULA UP LED 4K 12W DARK GREY - LL15302DN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15302DN LULA UP LED 4K 12W DARK GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 12 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680400409

Codice prodotto

LOMLL15302DN

Cod. produttore

LL15302DN

Produttore

LOM

Potenza totale:

12 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK03

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Dimmerazione DALI-2:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

135 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...1100 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Lula UP LED 4K 12W Dark Grey AC DIRECT, Taglio di fase Diffusore in vetro.Diffusore in vetro.