pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL15104L3 HASTA R LED 3K 15W LIGHT GREY - LL15104L3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL15104L3 HASTA R LED 3K 15W LIGHT GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 3120 mm

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680273492

Codice prodotto

LOMLL15104L3

Cod. produttore

LL15104L3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

3120 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Hasta R LED 3K 15W Light Grey AC DIRECT, Taglio di fase Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).