LOMBARDO - LOMLL15101K2 HASTA LED 2.7K 15W CORTEN - LL15101K2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 3120 mm
Resistenza agli urti - IK07
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680276455
Codice prodotto
LOMLL15101K2
Cod. produttore
LL15101K2
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
3120 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Angolo di emissione:
A raggio libero
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no


