pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14900V3 LINFA 80 LED 3K 1,5W VERDE OTTONE - LL14900V3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14900V3 LINFA 80 LED 3K 1,5W VERDE OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Altro

  • Potenza totale - 1.5 W

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

84 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680246328

Codice prodotto

LOMLL14900V3

Cod. produttore

LL14900V3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Altro

Potenza totale:

1.5 W

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Linfa 80 LED 3K 1,5W Verde Ottone 350mA - 3V Adatto per l installazione a terra e a uso esterno. Stelo in vetroresina nero, verniciato marrone o verde. Cilindro in alluminio anodizzato EN-6026 (versione All Black); elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Per le res