LOMBARDO - LOMLL14533W2 TAPE 220 LED 2.7K 4,6W AC BIANCO - LL14533W2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680272174
Codice prodotto
LOMLL14533W2
Cod. produttore
LL14533W2
Produttore
LOM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
23 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No