pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14513LN TAPE 220 LED 24V 4K 6W LIGHT GREY - LL14513LN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14513LN TAPE 220 LED 24V 4K 6W LIGHT GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680210732

Codice prodotto

LOMLL14513LN

Cod. produttore

LL14513LN

Produttore

LOM

Tape 220 LED 4K 6W Light Grey Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)