LOMBARDO - LOMLL14030KW2 FLAG 330 POST LED W 2.7K 19W CORTEN - LL14030KW2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 19 W
Resistenza agli urti - IK07
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
461 Kg CO₂-eq
EAN
8012680195831
Codice prodotto
LOMLL14030KW2
Cod. produttore
LL14030KW2
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
19 W
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altro
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no