LOMBARDO - LOMLL13931SN TNC PRO 1055 LED 24V 4K 18W - LL13931SN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altro
Colore luce - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680445189
Codice prodotto
LOMLL13931SN
Cod. produttore
LL13931SN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altro
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale:
Altro
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
no
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no