pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL13921M3 TNC PRO 555 LED 24V 3K 9W - LL13921M3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL13921M3 TNC PRO 555 LED 24V 3K 9W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680444533

Codice prodotto

LOMLL13921M3

Cod. produttore

LL13921M3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale:

Altro

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

no

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

TNC Pro 555 LED 3K 9W 24V