pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL13711E3 CNC 99 Q2L LED 24V 3K 5W ANTRAC. - LL13711E3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL13711E3 CNC 99 Q2L LED 24V 3K 5W ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680233670

Codice prodotto

LOMLL13711E3

Cod. produttore

LL13711E3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

100 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

100 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

100 mm

CNC 99 Q2L LED 3K 5W Antrac. 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.