pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL13702W2 CNC 99 C4L LED 24V 2.7K 5W BIANCO - LL13702W2

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL13702W2 CNC 99 C4L LED 24V 2.7K 5W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680180080

Codice prodotto

LOMLL13702W2

Cod. produttore

LL13702W2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

100 mm

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Calpestabile da veicoli:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

0 mm

CNC 99 C4L LED 2.7K 5W Bianco 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox.