LOMBARDO - LOMLL13701W3 CNC 99 C2L LED 24V 3K 5W BIANCO - LL13701W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680179947
Codice prodotto
LOMLL13701W3
Cod. produttore
LL13701W3
Produttore
LOM
CNC 99 C2L LED 3K 5W Bianco 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox.