pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL132005S2 INC 35 LED 24V S 2.7K 2W ANTRAC. - LL132005S2

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL132005S2 INC 35 LED 24V S 2.7K 2W ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680154531

Codice prodotto

LOMLL132005S2

Cod. produttore

LL132005S2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

35 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

Lunghezza:

49 mm

INC 35 LED Tens. 2.7K 2W Antrac. 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e