pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL129305N TREND 60 POST H800 LED 4K 3W BIANCO - LL129305N

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL129305N TREND 60 POST H800 LED 4K 3W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680193974

Codice prodotto

LOMLL129305N

Cod. produttore

LL129305N

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

60 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Trend 60 Post H800 LED 4K 3W Bianco Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni i Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.