pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1280111 TOK H400 LED 2.2K 14W CORTEN - LL1280111

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1280111 TOK H400 LED 2.2K 14W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 400 mm

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680380077

Codice prodotto

LOMLL1280111

Cod. produttore

LL1280111

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

400 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Angolo di emissione:

A raggio libero

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tok H400 LED 2.2K 14W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto pe