pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL125115N PIN Q AS. LED 4K 2W CORTEN - LL125115N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680108473

Codice prodotto

LOMLL125115N

Cod. produttore

LL125115N

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

78 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Lunghezza:

78 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

57 mm

Pin Q As. LED 4K 2W Corten AC DIRECT, Kit Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502LB1250001.