pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1251143 PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO - LL1251143

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1251143 PIN Q AS. LED 3K 2W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680108466

Codice prodotto

LOMLL1251143

Cod. produttore

LL1251143

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

78 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Lunghezza:

78 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

57 mm

Pin Q As. LED 3K 2W Grigio AC DIRECT, Kit Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502LB1250001.