LOMBARDO - LOMLL1251053 PIN T AS. LED 3K 2W NERO - LL1251053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 2 W
Adatto per montaggio a incasso - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8012680108190
Codice prodotto
LOMLL1251053
Cod. produttore
LL1251053
Produttore
LOM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
2 W
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/profondità:
57 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


