pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL125009N PIN Q LED 4K 2W NERO - LL125009N

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL125009N PIN Q LED 4K 2W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680107834

Codice prodotto

LOMLL125009N

Cod. produttore

LL125009N

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Altezza/profondità:

36 mm

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

78 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pin Q LED 4K 2W Nero AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.