pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL125004N PIN T AS. LED 4K 2W - LL125004N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680107650

Codice prodotto

LOMLL125004N

Cod. produttore

LL125004N

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

EVG

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Diametro:

100 mm

Pin T As. LED 4K 2W AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso502 LB1250001.