pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1250033 PIN T LED 3K 2W CORTEN - LL1250033

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1250033 PIN T LED 3K 2W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 2 W

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680107629

Codice prodotto

LOMLL1250033

Cod. produttore

LL1250033

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

2 W

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità:

36 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pin T LED 3K 2W Corten AC DIRECT, Taglio di fase Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001.Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001.