pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1240743 ROSS 330 EMERGENZA LED 3K 25W NERO EM. - LL1240743

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1240743 ROSS 330 EMERGENZA LED 3K 25W NERO EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680155644

Codice prodotto

LOMLL1240743

Cod. produttore

LL1240743

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

20 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

Senza

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

54 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

sì

Ross 330 Emergenza LED 3K 25W Nero Em. Versione a led con alimentatore integrato, Emergenza 3 ore Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione. Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura P Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.