LOMBARDO - LOMLL1240742 ROSS 330 EMERGENZA LED 2.7K 25W NERO EM - LL1240742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 20 W
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8012680155651
Codice prodotto
LOMLL1240742
Cod. produttore
LL1240742
Produttore
LOM
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
20 W
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Portalampada:
Senza
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
54 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Diametro esterno:
330 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì