LOMBARDO - LOMLL1240313 ROSS 280 LED 3K 13W NERO CREP. - LL1240313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 10 W
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8012680087853
Codice prodotto
LOMLL1240313
Cod. produttore
LL1240313
Produttore
LOM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
10 W
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
280 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
54 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Esecuzione della griglia:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
120 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1050...1050 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì