pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL120019N FIX 506 LED 4K 7,2W NERO - LL120019N

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL120019N FIX 506 LED  4K 7,2W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680249954

Codice prodotto

LOMLL120019N

Cod. produttore

LL120019N

Produttore

LOM

Fix 506 LED 4K 7,2W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.