LOMBARDO - LOMLL1161053 ART 250 MASK LED 3K 17W CORTEN - LL1161053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bronzo
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680060986
Codice prodotto
LOMLL1161053
Cod. produttore
LL1161053
Produttore
LOM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
250 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
250 mm
Uscita della luce:
Diretto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1900...0 lm