pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1161003 ART 250 LED 3K 20W - LL1161003

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680118939

Codice prodotto

LOMLL1161003

Cod. produttore

LL1161003

Produttore

LOM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

55 mm

Larghezza:

250 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

250 mm

Uscita della luce:

Diretto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1656...0 lm

Art 250 LED 3K 20W Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione. Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con fin