LOMBARDO - LOMLL1131372 KIT 05 LINEDW H1000 LED 2.7K 6W CORTEN - LL1131372
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Marrone
Materiale del corpo - Plastica
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8012680186365
Codice prodotto
LOMLL1131372
Cod. produttore
LL1131372
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
60 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I