pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1131152 LINE 220 ZERO LED 2.7K 11W CORTEN - LL1131152

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1131152 LINE 220 ZERO LED 2.7K 11W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680063970

Codice prodotto

LOMLL1131152

Cod. produttore

LL1131152

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

225 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Line 220 Zero LED 2.7K 11W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 25W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione Apparecchio cut-off conforme alle pi restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.Apparecchio cut-off conforme alle pi restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.