pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL113000N LINE LED 4K 6,5W - LL113000N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 223 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680052912

Codice prodotto

LOMLL113000N

Cod. produttore

LL113000N

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

223 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

sì

Diametro:

60 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

700...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Line LED 4K 6,5W Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 25W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione Versione a luce diretta.Versione a luce diretta.